K2 SYSTEMS - Gewindeformende Schraube mit Dichtscheibe 6x25_ej

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003524
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 6 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786211937
Sonepar Artikelnummer
121064291
Hersteller Artikelnummer
2003524
Hersteller Typ
2003524
Hersteller Artikel Nr.:
2003524
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
6 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.007 kg


