K2 SYSTEMS - Gewindeformende Schraube mit Dichtscheibe 6x25_rs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005207
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 6 mm
Tiefe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
160 Stück
Standardartikel
EAN
4251786202928
Sonepar Artikelnummer
120579327
Hersteller Artikelnummer
1005207
Hersteller Typ
1005207
Hersteller Artikel Nr.:
1005207
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
6 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.008 kg


