K2 SYSTEMS - Gewindeformende Schraube mit Dichtscheibe 6x38_ej

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003525
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 11.5 mm
Höhe - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786212279
Sonepar Artikelnummer
121064292
Hersteller Artikelnummer
2003525
Hersteller Typ
2003525
Hersteller Artikel Nr.:
2003525
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
11.5 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
38 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.011 kg


