K2 SYSTEMS - Gewindeformende Schraube mit Dichtscheibe 6x38_sp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004203
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 11.5 mm
Höhe - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786210169
Sonepar Artikelnummer
121028698
Hersteller Artikelnummer
2004203
Hersteller Typ
2004203
Hersteller Artikel Nr.:
2004203
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
11.5 mm
Höhe:
11.5 mm
Tiefe:
38 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.010 kg


