K2 SYSTEMS - Gewindeformende Sechskantblechschraube 5,5x25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005033
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 5 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216024
Sonepar Artikelnummer
121150340
Hersteller Artikelnummer
2005033
Hersteller Typ
2005033
Hersteller Artikel Nr.:
2005033
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.006 kg


