K2 SYSTEMS - GreenRoof 2.0 Support 376 vordere vormontierte Stütze für 10°-15° Modulneigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005169
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 403 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217519
Sonepar Artikelnummer
121401712
Hersteller Artikelnummer
2005169
Hersteller Typ
2005169
Hersteller Artikel Nr.:
2005169
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
403 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
130 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.631 kg


