K2 SYSTEMS - GreenRoof 2.0 Support 576 hintere vormontierte Stütze für ca. 10° Modulneigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005170
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 603 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217526
Sonepar Artikelnummer
121401713
Hersteller Artikelnummer
2005170
Hersteller Typ
2005170
Hersteller Artikel Nr.:
2005170
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
603 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
130 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.795 kg


