K2 SYSTEMS - GreenRoof 2.0 Support 674 hintere vormontierte Stütze für ca. 15° Modulneigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005171
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 701 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217533
Sonepar Artikelnummer
121401714
Hersteller Artikelnummer
2005171
Hersteller Typ
2005171
Hersteller Artikel Nr.:
2005171
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
701 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
130 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.875 kg


