K2 SYSTEMS - GreenRoof Obergurt, 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004194
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1 m
Breite - 40 mm
Höhe - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215850
Sonepar Artikelnummer
121150313
Hersteller Artikelnummer
2004194
Hersteller Typ
2004194
Hersteller Artikel Nr.:
2004194
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1 m
Breite:
40 mm
Höhe:
61 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
1.29 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
1.141 kg
Obergurt für das GreenRoof Vento System. Länge: 1,00 m. Material: Aluminium EN AW 6060 T66


