Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

K2 SYSTEMS - GreenRoof Vento 10° Kurzträger Set

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - GreenRoof Vento 10° Kurzträger Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004783

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Modullänge - 2400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 9 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786217069

Sonepar Artikelnummer

121312060

Hersteller Artikelnummer

2004783

Hersteller Typ

2004783

Hersteller Artikel Nr.:

2004783

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Modullänge:

2400 mm

Modulbreite:

1350 mm

Neigungswinkel:

10 °

Verstellbar:

Nein

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

Ballastträger

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Farbe:

Aluminium

Gewicht:

2.2418 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

2.242 kg

Set für GreenRoof Vento 10° Kurzträger. Set bestehend aus GreenRoof Brace 332, GreenRoof Brace 480 , GreenRoof Brace 831,5, GreenRoof Beam 1000, Socket Head Bolt serrated M8x55, Self-locking hexagon nut serration M8. Material: Aluminium EN AW 6060 T6, Aluminium EN AW 6063 T66 , Edelstahl A2-70.