Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

K2 SYSTEMS - GreenRoof Vento 10° Langträger Set

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - GreenRoof Vento 10° Langträger Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004784

  • Montageart - Flachdach

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Modullänge - 2400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 9 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786217076

Sonepar Artikelnummer

121312061

Hersteller Artikelnummer

2004784

Hersteller Typ

2004784

Hersteller Artikel Nr.:

2004784

Montageart:

Flachdach

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Modullänge:

2400 mm

Modulbreite:

1350 mm

Neigungswinkel:

10 °

Verstellbar:

Nein

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Ja

Geeignet für Dachmaterial:

sonstige

Dachdurchdringung notwendig:

Nein

Ausrichtung:

horizontal/vertikal

Verankerung:

Ballastträger

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Farbe:

Aluminium

Gewicht:

3.3349 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

3.327 kg

Set für GreenRoof Vento 10° Langträger. Set bestehend aus GreenRoof Beam 1600, GreenRoof Brace 584, GreenRoof Brace 1384,5, GreenRoof Brace 332, Socket Head Bolt serrated M8x55, Self-locking hexagon nut serration M8. Material: Aluminium EN AW 6060 T6, Aluminium EN AW 6063 T66 , Edelstahl A2-70.