K2 SYSTEMS - GreenRoof Vento Fuß - Verbindungselement BasicRail -Strebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004184
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.1 m
Breite - 36 mm
Höhe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215775
Sonepar Artikelnummer
121150305
Hersteller Artikelnummer
2004184
Hersteller Typ
2004184
Hersteller Artikel Nr.:
2004184
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.1 m
Breite:
36 mm
Höhe:
57 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
113 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.108 kg
Der GreenRoof Foot dient als Verbindungselement zwischen der BasicRail und zwei GreenRoof Braces. Material: Aluminium EN AW 6063 T66


