K2 SYSTEMS - GreenRoof Vento Strebe, 1384,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004193
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1.3845 m
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215843
Sonepar Artikelnummer
121150312
Hersteller Artikelnummer
2004193
Hersteller Typ
2004193
Hersteller Artikel Nr.:
2004193
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1.3845 m
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.9141 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.836 kg
Strebe für das GreenRoof Vento System. Länge: 1384,5 mm. Material: Aluminium EN AW 6060 T6.


