K2 SYSTEMS - GreenRoof Vento Strebe, 480 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004186
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.48 m
Breite - 30 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786215799
Sonepar Artikelnummer
121150307
Hersteller Artikelnummer
2004186
Hersteller Typ
2004186
Hersteller Artikel Nr.:
2004186
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.48 m
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.303 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.289 kg
Strebe für das GreenRoof Vento System. Länge: 480 mm. Material: Aluminium EN AW 6060 T6


