K2 SYSTEMS - Grundplatte SingleBoard 2.10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002935
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786211975
Sonepar Artikelnummer
120759838
Hersteller Artikelnummer
2002935
Hersteller Typ
2002935
Hersteller Artikel Nr.:
2002935
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Breite Befestigungsplatte:
2100 mm
Länge Befestigungsplatte:
106.5 mm
Höhe Befestigungsplatte:
13.2 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Ja
Verankerung:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
3.288 kg


