K2 SYSTEMS - Hammerkopfschraube 20/12 M8x30 für SingleRal 36/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002035
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 15.5 mm
Höhe - 8.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786207367
Sonepar Artikelnummer
120759866
Hersteller Artikelnummer
2002035
Hersteller Typ
2002035
Hersteller Artikel Nr.:
2002035
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
15.5 mm
Höhe:
8.7 mm
Tiefe:
34 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.016 kg


