K2 SYSTEMS - Hammerkopfschraube 28/15 M10x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000637
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 22.5 mm
Höhe - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786200573
Sonepar Artikelnummer
120579329
Hersteller Artikelnummer
1000637
Hersteller Typ
1000637
Hersteller Artikel Nr.:
1000637
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
22.5 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
24.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.020 kg


