K2 SYSTEMS - Hammerkopfschraube 28/15 M10x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000571
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 22.5 mm
Höhe - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786200542
Sonepar Artikelnummer
120703722
Hersteller Artikelnummer
1000571
Hersteller Typ
1000571
Hersteller Artikel Nr.:
1000571
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
22.5 mm
Höhe:
10.5 mm
Tiefe:
29.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.019 kg


