K2 SYSTEMS - Hammerkopfschraube 28/15 M10x30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000041
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 15.5 mm
Höhe - 8.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786200047
Sonepar Artikelnummer
120579330
Hersteller Artikelnummer
1000041
Hersteller Typ
1000041
Hersteller Artikel Nr.:
1000041
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
15.5 mm
Höhe:
8.7 mm
Tiefe:
34 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.026 kg


