K2 SYSTEMS - Hammerkopfschraube 28/15 M8x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000614
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 22.5 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786200559
Sonepar Artikelnummer
120579331
Hersteller Artikelnummer
1000614
Hersteller Typ
1000614
Hersteller Artikel Nr.:
1000614
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
22.5 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
24 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.015 kg


