K2 SYSTEMS - Hilti Kunststoff-Schraubdübel HRD-H 10x80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004533
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 10 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216161
Sonepar Artikelnummer
121150336
Hersteller Artikelnummer
2004533
Hersteller Typ
2004533
Hersteller Artikel Nr.:
2004533
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
80 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181499
Gewicht:
0.040 kg


