K2 SYSTEMS - Hilti Schraubanker HUS4-HR 8x75 25/15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004531
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 8 mm
Höhe - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786216154
Sonepar Artikelnummer
121150335
Hersteller Artikelnummer
2004531
Hersteller Typ
2004531
Hersteller Artikel Nr.:
2004531
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
75 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.040 kg


