K2 SYSTEMS - Holzbauschraube mit Bohrspitze und Senkkopf 6x70/42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006398
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 12 mm
Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786203796
Sonepar Artikelnummer
120973039
Hersteller Artikelnummer
1006398
Hersteller Typ
1006398
Hersteller Artikel Nr.:
1006398
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
12 mm
Tiefe:
70 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.011 kg


