K2 SYSTEMS - InsertionRail 2.0 - 35, 3.65 m, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004331
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3.65 m
Breite - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217168
Sonepar Artikelnummer
121371179
Hersteller Artikelnummer
2004331
Hersteller Typ
2004331
Hersteller Artikel Nr.:
2004331
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3.65 m
Breite:
63 mm
Höhe:
56.96 mm
Farbe:
schwarz
Widerstandsmoment Wx:
2430 mm³
Widerstandsmoment Wy:
5020 mm³
Gewicht:
1.179 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
4.303 kg


