K2 SYSTEMS - InsertionRail 2.0 Cover 35, 3.65 m, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004333
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3.65 m
Breite - 20.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217175
Sonepar Artikelnummer
121371180
Hersteller Artikelnummer
2004333
Hersteller Typ
2004333
Hersteller Artikel Nr.:
2004333
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3.65 m
Breite:
20.8 mm
Höhe:
35 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.196 kg/m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.715 kg


