K2 SYSTEMS - InsertionRail 2.0 CrossConnector-T-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004812
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217342
Sonepar Artikelnummer
121371185
Hersteller Artikelnummer
2004812
Hersteller Typ
2004812
Hersteller Artikel Nr.:
2004812
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
40 mm
Höhe:
30.3 mm
Tiefe:
113 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.105 kg


