K2 SYSTEMS - InsertionRail 2.0 CrossConnector-T-Set, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004813
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786217359
Sonepar Artikelnummer
121371186
Hersteller Artikelnummer
2004813
Hersteller Typ
2004813
Hersteller Artikel Nr.:
2004813
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
40 mm
Höhe:
30.3 mm
Tiefe:
113 mm
Für Rahmenhöhe:
30 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.105 kg


