K2 SYSTEMS - InsertionRail Kabelclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002767
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786210855
Sonepar Artikelnummer
120579353
Hersteller Artikelnummer
2002767
Hersteller Typ
2002767
Hersteller Artikel Nr.:
2002767
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
78 mm
Höhe:
12.6 mm
Tiefe:
26 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


