K2 SYSTEMS - K2 4-Tile Metallersatzziegel, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005297
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung - Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786217632
Sonepar Artikelnummer
121401720
Hersteller Artikelnummer
2005297
Hersteller Typ
2005297
Hersteller Artikel Nr.:
2005297
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
Ja
Geeignet für Flachdachbefestigung:
Nein
Geeignet für Indachbefestigung:
Nein
Geeignet für Fassadenbefestigung:
Nein
Geeignet für Freiflächenbefestigung:
Nein
Geeignet für Befestigung als Fassadenelement:
Nein
Geeignet für Befestigung als Dachüberstand/Sonnenschutz:
Nein
Geeignet für Dachmaterial:
sonstige
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Länge Befestigungsplatte:
408 mm
Höhe Befestigungsplatte:
328 mm
Breite des Hakens:
40.3 mm
Verstellbar:
Nein
Dachdurchdringung notwendig:
Nein
Verankerung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.428 kg


