Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - K2 BasicRail 36, 4.80 m

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - K2 BasicRail 36, 4.80 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2005242

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 4.8 m

  • Breite - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251786217625

Sonepar Artikelnummer

121401719

Hersteller Artikelnummer

2005242

Hersteller Typ

2005242

Hersteller Artikel Nr.:

2005242

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

4.8 m

Breite:

36 mm

Höhe:

63 mm

Farbe:

Silber

Kabelkanal integriert:

Nein

Kabelkanal optional:

Nein

Widerstandsmoment Wx:

3.16 mm³

Widerstandsmoment Wy:

2.59 mm³

Gewicht:

0.837 kg/m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

4.016 kg

Schnellmontageschiene zur Verwendung bei Dome 6.07. Länge 4,80 m. Material: Aluminium EN AW-6063 T66