K2 SYSTEMS - K2 Endklemme 25-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004543
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 57.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786216291
Sonepar Artikelnummer
121393774
Hersteller Artikelnummer
2004543
Hersteller Typ
2004543
Hersteller Artikel Nr.:
2004543
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
57.7 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
25 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.090 kg


