K2 SYSTEMS - K2 Endklemme 25-40 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004545
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 57.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786216307
Sonepar Artikelnummer
121211961
Hersteller Artikelnummer
2004545
Hersteller Typ
2004545
Hersteller Artikel Nr.:
2004545
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
57.7 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
25 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.090 kg


