K2 SYSTEMS - K2 Endklemme Set 34-36mm, black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005268
Ausführung - Endklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786202966
Sonepar Artikelnummer
120579313
Hersteller Artikelnummer
1005268
Hersteller Typ
1005268
Hersteller Artikel Nr.:
1005268
Ausführung:
Endklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Breite:
65 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
33.8 mm
Für Rahmenhöhe:
34 .. 36 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.069 kg


