K2 SYSTEMS - K2 Mittelklemme 25-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004146
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 34.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4251786206766
Sonepar Artikelnummer
121064294
Hersteller Artikelnummer
2004146
Hersteller Typ
2004146
Hersteller Artikel Nr.:
2004146
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
34.6 mm
Höhe:
68.3 mm
Tiefe:
65 mm
Für Rahmenhöhe:
25 .. 40 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.065 kg


