Willkommen im neuen Webshop - sollten Sie noch einen Zugang erhalten haben:finden Sie hier den bisherigen Webshop

Startseite

K2 SYSTEMS - K2 Mittelklemme 25-40, schwarz eloxiert

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - K2 Mittelklemme 25-40, schwarz eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2004540

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - anodisiert/eloxiert

  • Breite - 39.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786216321

Sonepar Artikelnummer

121393773

Hersteller Artikelnummer

2004540

Hersteller Typ

2004540

Hersteller Artikel Nr.:

2004540

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Breite:

39.6 mm

Höhe:

68 mm

Tiefe:

65 mm

Für Rahmenhöhe:

25 .. 40 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76109090

Gewicht:

0.070 kg

Schwarz eloxierte Universal Modulmittelklemme zum Fixieren von Solarmodulen mit Rahmenhöhen 25-40 mm. Nicht kompatibel mit dem K2 Dome 6 System. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, Thermoplast, Edelstahl A2. Eloxal kann aufgrund von Verpackung und Transport leichte Kratzspuren aufweisen.