K2 SYSTEMS - K2 Modulmittelklemme XS Set 34-38 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1003586
Ausführung - Mittelklemme
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786201815
Sonepar Artikelnummer
120579380
Hersteller Artikelnummer
1003586
Hersteller Typ
1003586
Hersteller Artikel Nr.:
1003586
Ausführung:
Mittelklemme
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
33.8 mm
Für Rahmenhöhe:
34 .. 38 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.068 kg


