K2 SYSTEMS - Kabel-Clip Alpha PV-Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2005041
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4251786217403
Sonepar Artikelnummer
121401709
Hersteller Artikelnummer
2005041
Hersteller Typ
2005041
Hersteller Artikel Nr.:
2005041
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
40.5 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


