K2 SYSTEMS - Kabel Manager

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002870
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786217120
Sonepar Artikelnummer
120579506
Hersteller Artikelnummer
2002870
Hersteller Typ
2002870
Hersteller Artikel Nr.:
2002870
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
200 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
15.4 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


