K2 SYSTEMS - Kabelmanagementsystem PVX Minimount trapezoidal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003386
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
36 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786206865
Sonepar Artikelnummer
121004116
Hersteller Artikelnummer
2003386
Hersteller Typ
2003386
Hersteller Artikel Nr.:
2003386
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
65 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
96 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.050 kg


