Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K2 SYSTEMS - Karosseriescheibe 8,4x20x1,5

K2 SYSTEMS
kopierenkopieren
K2 SYSTEMS - Karosseriescheibe 8,4x20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1000122

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 20 mm

  • Höhe - 1.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251786200283

Sonepar Artikelnummer

120759867

Hersteller Artikelnummer

1000122

Hersteller Typ

1000122

Hersteller Artikel Nr.:

1000122

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

20 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

20 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Mit Modulerdung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.002 kg

Karosseriescheibe 8,4x20x1,5 DIN 9240. Material: Edelstahl A2