K2 SYSTEMS - Karosseriescheibe 8,4x30x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000273
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 30 mm
Höhe - 1.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786200375
Sonepar Artikelnummer
120579361
Hersteller Artikelnummer
1000273
Hersteller Typ
1000273
Hersteller Artikel Nr.:
1000273
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
30 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
30 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.007 kg


