K2 SYSTEMS - Klemmelement / Potentialausgleich - Terragrif K2U17 Portrait

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000056
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 20 mm
Höhe - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786204199
Sonepar Artikelnummer
120579497
Hersteller Artikelnummer
2000056
Hersteller Typ
2000056
Hersteller Artikel Nr.:
2000056
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
20 mm
Höhe:
5.8 mm
Tiefe:
17 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.002 kg


