K2 SYSTEMS - Klemmelement zum Potentialausgleich - TerraGrif K2MI Duo 18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003542
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 40 mm
Höhe - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786210428
Sonepar Artikelnummer
121064293
Hersteller Artikelnummer
2003542
Hersteller Typ
2003542
Hersteller Artikel Nr.:
2003542
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
40 mm
Höhe:
13 mm
Tiefe:
36 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.003 kg


