K2 SYSTEMS - Klemmelement zum Potentialausgleich - Terragrif K2PA 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000055
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 31.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786204182
Sonepar Artikelnummer
120579495
Hersteller Artikelnummer
2000055
Hersteller Typ
2000055
Hersteller Artikel Nr.:
2000055
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
31.7 mm
Tiefe:
12 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.002 kg


