K2 SYSTEMS - Klemmelement zum Potentialausgleich - TerraGrif K2PL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004102
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 8 mm
Höhe - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786202416
Sonepar Artikelnummer
120926413
Hersteller Artikelnummer
2004102
Hersteller Typ
2004102
Hersteller Artikel Nr.:
2004102
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
8 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
22 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.001 kg


