K2 SYSTEMS - Klemmelement zum Potentialausgleich - Terragrif K2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002397
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786208913
Sonepar Artikelnummer
120579498
Hersteller Artikelnummer
2002397
Hersteller Typ
2002397
Hersteller Artikel Nr.:
2002397
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
13.5 mm
Tiefe:
21 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.002 kg


