K2 SYSTEMS - Klemmelement zum Potentialausgleich - TerraGrif K2SZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2001881
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 10 mm
Höhe - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4251786206889
Sonepar Artikelnummer
120579496
Hersteller Artikelnummer
2001881
Hersteller Typ
2001881
Hersteller Artikel Nr.:
2001881
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
10 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
59.7 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.003 kg


