K2 SYSTEMS - Klemmelement zum Potentialausgleich - TerraGrif QL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2004231
Ausführung - sonstige
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 27 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251786206575
Sonepar Artikelnummer
121071974
Hersteller Artikelnummer
2004231
Hersteller Typ
2004231
Hersteller Artikel Nr.:
2004231
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
27 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
42 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.004 kg


