K2 SYSTEMS - Königsberger Reibwertermittlungsklotz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002620
Ausführung - sonstige
Breite - 250 mm
Höhe - 85 mm
Tiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786210015
Sonepar Artikelnummer
120579362
Hersteller Artikelnummer
2002620
Hersteller Typ
2002620
Hersteller Artikel Nr.:
2002620
Ausführung:
sonstige
Breite:
250 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90248000
Gewicht:
2.052 kg
Prüfgewicht zur Ermittlung des Reibbeiwert/Reibungskoeffizienten auf dem Dach.


