K2 SYSTEMS - Kreuzverbinder - Climber 36/50 M12 für Dachanbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2003147
Ausführung - Kreuzverbinder
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251786213061
Sonepar Artikelnummer
120932853
Hersteller Artikelnummer
2003147
Hersteller Typ
2003147
Hersteller Artikel Nr.:
2003147
Ausführung:
Kreuzverbinder
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
50 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Mit Modulerdung:
Nein
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.044 kg


